TYROLIT DGU Diamantschotelschijven , dubbel 125x20x22,23 STANDARD universeel

Artikelnummer: 494361
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
Artikelnummer 494361
EAN/GTIN 9009014943618
Nummer fabrikant 494361
L-nummer L50210 43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: beton, natuursteen en algemene bouwmaterialen.
  • Details: Segmentering met twee rijen voor middelhoge materiaalafname en lange levensduur.
  • Reduceerring 22,23–16 mm wordt meegeleverd bij diameters van 100 en 110 mm.

Kenmerk:

  • Form: STS-D THS13 DIAMANTSCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 28 - 6 - 5
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 20 x 22,23 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Universeel
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Middelhoge materiaalafname en een lange levensduur
  • Overtuigende prestaties en levensduur.
  • Betrouwbare kwaliteit.

Materiaal:

  • Universeel
  • Universeel

T.b.v.:

  • Haakse slijper