Asmoersleutel bedrijfswagens ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ 95 ∙ 117 mm

Artikelnummer: 4937-95
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4937-95
EAN/GTIN 4000896199457
Nummer fabrikant 4937-95
L-nummer L60140 5852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hantering van de oliedop op de vooras
  • Voor bijv. IVECO Stralis en Eurofire ∙ MERCEDES-BENZ Discos-trailer met compacte lagering HUB-unit ∙ BPW Eco Plus 1 ∙ BPW Eco Plus 3 ∙ GIGANT Trailerassen
  • Hoge pasnauwkeurigheid
  • Massieve uitvoering: hoge (vorm)stabiliteit, ook bij hoge losdraai- en aanhaalmomenten
  • Afdrijving: Sleutelwijdte 95 mm
  • Oppervlak: gezwart
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Sleutelwijdte: 95 mm
  • Afmetingen / lengte: 117 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 119 mm