M18FN16GA-0 accu-tacker

Artikelnummer: 4933499154
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
Artikelnummer 4933499154
EAN/GTIN 4058546530235
Nummer fabrikant 4933499154
L-nummer L01870 118561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige nailer met de kracht om spijkers van hardhout te spoelen<br> Snelle opnamereeks dankzij de „Ready-to-FireZoll-technologie<br> Geen gaspatronen en geen onderhoud vereist, ontworpen voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan betrouwbaarheid en duurzaamheid<br> Een smallere nagelopening zorgt voor een schoon oppervlak<br> Verschillende hulpstukken voor ideale resultaten in verschillende toepassingen<br> De machine heeft alleen een smal contactpunt nodig voor triggering, zodat nagels ook onder een scherpe hoek kunnen worden ingesteld<br> Diepte-instelling zonder gereedschap voor nauwkeurig werken<br> Voorkomen van droogslag wanneer het magazijn leeg is<br> Tot 1200 spijkers per 2,0 Ah acculading voor hoge productiviteit<br> Eenvoudige toegang voor het eenvoudig verwijderen van afgeknelde spijkers in het opnamekanaal<br> LED-verlichting van het werkgebied<br> 3 exclusieve MILWAUKEE®-technologieën: POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronica die uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid op het werkterrein leveren<br> 100% systeem compatibel met het MILWAUKEE®-M18™ productassortiment

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met :
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Geleverd in: HD box
  • gewicht met accu (EPTA): 3,3 (M18 B2) kg
  • Capaciteit magazijn - nagels: 110
  • Tijdschrift hoeken: 20
  • Spijkerdiameter: 1,6 mm
  • Spijkertype: 32 - 64 mm
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de met.

Geschikte producten