M18FCS552-0X accu cirkelzaag

Artikelnummer: 4933493588
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
Artikelnummer 4933493588
EAN/GTIN 4058546484590
Nummer fabrikant 4933493588
L-nummer L01870 118534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

De M18 FUEL™ accu cirkelzaag levert de prestaties voor zaagsneden met dezelfde toevoersnelheid als een corresponderende ronde zaag met snoer - met de mogelijkheid om 200 zaagsneden te maken in bekken van 90 mm x 45 mm met een 3,0 Ah acculading
Magnesium schoen voor minder gewicht en verbeterde duurzaamheid
Duurzame metalen haken voor het ophangen van de balken voor het beheer en de veiligheid van het werkgebied
165 mm zaagblad met een 57 mm zaagdiepte, waardoor de zaag door een stapel van 3 x 18 mm OSB-platen kan snijden
Uitgerust met onze DEK26 zuigadapter, die direct op alle MILWAUKEE® stofzuigers past
Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van het werkgebied
De ingebouwde stofblazer houdt de zaaglijn vrij
Max. Vertanding van 50 graden
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert de balans van draadloze technologieën. MILWAUKEE® POWERSTATE™ borstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ elektronische intelligentie leveren uitstekende prestaties, looptijd en duurzaamheid
Flexibel batterijsysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ batterijen

Kenmerk:

  • Inhoud: Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD box, parallelgeleider
  • Accu: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Boringdiameter: 20 mm
  • Geleverd in: HD box
  • Gewicht inclusief accu: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
  • Onbelast toerental: 6000 min-1
  • Max. zaagdiepte 45 graden: 44 mm
  • Max. zaagdiepte 90 graden: 57 mm
  • Afstelling van de kanteling: 50 graden
  • Diameter zaagblad: 165 mm
  • Spanning: 18 V

Levering:

Geen batterijen meegeleverd, geen lader meegeleverd, HD box, parallelgeleider

Geschikte producten