M18BLSAG125x-0 snoerloze haakse slijper

Artikelnummer: 4933492643
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933492643
EAN/GTIN 4058546413934
Nummer fabrikant 4933492643
L-nummer L00800 3165
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 11.000 RPM - geoptimaliseerd voor zaagtoepassingen
  • Veiligheidskoppeling - beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel
  • Geïntegreerd FIXTEC™-systeem voor het wisselen van schijven zonder gereedschap
  • 11.000 RPM - geoptimaliseerd voor zaagtoepassingen
  • Krachtige borstelloze motor - met snoervermogen vergelijkbaar met een 800 W slijpmachine
  • De meest compacte en lichte snoerloze haakse slijper in het assortiment
  • Veiligheidskoppeling - beschermt de gebruiker tegen terugslagletsel
  • Geïntegreerd FIXTEC™-systeem voor gereedschapsloze schijfwisseling
  • 125 mm beschermkap met snijbeschermingsclip
  • Geïntegreerde stofbescherming voorkomt het binnendringen van vuil en verlengt de levensduur van de motor
  • Slank handvatontwerp
  • Line-lock-out functie om automatisch inschakelen te voorkomen
  • Borstelloze motor, REDLITHIUM™ accupack en REDLINK™ elektronica zorgen voor kracht, looptijd en duurzaamheid
  • Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Kenmerk:

  • Accu: Li-ion
  • Anti-terugslag: Ja
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Rem: Nee
  • Geleverd in: in doos
  • gewicht met accu (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Onbelast toerental: 11.000 min¹
  • Max slijpdiepte: 33 mm
  • Schakelaar: Schuifschakelaar
  • Schijfdiameter: 125 mm
  • Spanning: 18V
  • UN-nummer: UN 3091 Klasse 9 Li-metaal
  • Herstartbeveiliging: Ja

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos

Geschikte producten