L4SL550-301 lampje usb-batterijstick

Artikelnummer: 4933478869
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
Accutype Lithium-ion
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933478869
EAN/GTIN 4058546361518
Nummer fabrikant 4933478869
L-nummer L00800 3323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • TRUEVIEW™ high-definition verlichting met tot 550 lumen
  • De 4-in-1 batonlamp heeft een 4-standen selectie voor precieze verlichtingsfocus, waardoor volledige controle over straalvermogen en intensiteit in elke positie mogelijk is
  • IP52-classificatie voor water- en stofbestendigheid en bestendigheid tegen vallen tot 2 meter
  • Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik en haakbevestiging voor veilig opbergen
  • Geleverd met USB-kabel
  • Tot 5 uur looptijd met een REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah batterij
  • 220° verticale rotatie van de lampkop met optie voor enkel of dubbel licht voor gerichte verlichting
  • Laad de REDLITHIUM™ USB accu gemakkelijk intern op met een USB-C kabel via een USB stroombron of stopcontact (stekker niet inbegrepen)

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: 1 x L4 B3
  • Batterij: Li-ion
  • Geleverd: Blisterverpakking
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 0,30 (L4 B3)
  • Oplader meegeleverd: USB-kabel

Levering:

1 x L4 B3 accupack, USB-kabel, blisterverpakking

Geschikte producten