C12PPC-0 snoerloze compacte pijpsnijder

Artikelnummer: 4933416550
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
Prijs per stuk incl. BTW
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933416550
EAN/GTIN 4002395237203
Nummer fabrikant 4933416550
L-nummer L00820 144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heel scherp, braamvrije snede
  • Enkelcelbewaking voor een optimale levensduur van de batterij
  • Batterijlaadindicator en LED-verlichting van het werkgebied
  • 100% systeemcompatibel met MILWAUKEE™ M12-reeks
  • Snijkracht van 175 kg/cm2
  • REDLINK®- Elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • Zaagt 50 mm PEX en PP pijp in 3 seconden
  • Ruw metalen tandwielkastbehuizing
  • Elektronica met smoorschakelaar en overbelastingsbeveiliging
  • Meer dan 200 zaagsneden per acculading

Kenmerk:

  • Batterij inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Bewegingstechnologie: Geborsteld
  • Toerental bij stationair toerental: 500
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht [kg]: 1.. 72
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 500
  • Productvariant: C12 PPC-0
  • Voltage [V]: 12

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen