PACKOUT Snij- en meetinzet

Artikelnummer: 4932493642
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
Artikelnummer 4932493642
EAN/GTIN 4058546485139
Nummer fabrikant 4932493642
L-nummer L01870 118001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselen van zaagblad zonder gereedschap
  • Hoogwaardige microcarbide afbreekmes
  • Scheurbestendige coating versterkt de eerste 15 cm tape
  • Hoogwaardig schuim voor lange duurzaamheid, lasergesneden afmetingen voor eenvoudige en snelle herkenning van het formaat en rode achtergrond voor snelle identificatie van ontbrekende gereedschappen

Kenmerk:

  • Hoogte: 5,8 cm
  • Lengte: 41,4 cm

Levering:

300 mm handzaag, cuttermes met 18 mm afbreekmes, premium bandgrootte 5 m, INKZALL™ permanente marker, zwart