Schuimrubber vulstuk 11,5 cm

Artikelnummer: 4932493636
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
Producttype Systeemkoffer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932493636
EAN/GTIN 4058546485078
Nummer fabrikant 4932493636
L-nummer L00800 4795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuim met hoge dichtheid biedt de beste duurzaamheid
  • Rode achtergrond om ontbrekende gereedschappen snel te herkennen
  • Laser gesneden schuiminzet om de opbergruimte in de 46″ / 117 cm werkplaatswagen te optimaliseren
  • Ideaal voor het opbergen van kleine onderdelen

Kenmerk:

  • lengte: 49.6 cm
  • breedte: 11.5 cm
  • Hoogte: 4.5 cm
  • Inhoud: 1
  • Aantal: 1