RD600 laserontvanger 800m rood

Artikelnummer: 4932493197
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
Artikelnummer 4932493197
EAN/GTIN 4058546480684
Nummer fabrikant 4932493197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Detectiebereik van 600 m in combinatie met de M18 RLOH600 laser, voor langeafstandstoepassingen
  • Goed leesbaar display met achtergrondverlichting voor duidelijk zicht
  • Conform IP67, bestand tegen een val tot 2 m hoog
  • Instelbare nauwkeurigheid in vijf stappen van 0,5 mm tot 10 mm
  • led- en audioweergave voor de meest veelzijdige melderweergave
  • ontvangstbereik van 120 mm voor optimale leesbaarheid

Kenmerk:

  • Gewicht met accu: 0,41 kg
  • IP-beschermingsklasse: 67

Levering:

2 AA-batterijen, in doos