45 graden Langneus tang 205 mm

Artikelnummer: 4932492466
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
Producttype Platbuigtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932492466
EAN/GTIN 4058546418335
Nummer fabrikant 4932492466
L-nummer L01870 117790
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ideale overbrengingsverhouding voor eenvoudig werken
  • Geïntegreerd ringsleutelontwerp voor het werken op M8- en M10-schroefverbindingen
  • Inductief geharde snijkanten voor het werken op harde en zachte materialen
  • Geronde randen op de werkkop voorkomen onbedoelde beschadiging
  • Non-reflecterende coating zorgt voor extra optimalisatie
  • . reflecterende coating zorgt ook voor optimale roestbescherming
  • Multicomponentenhandgreep zorgt voor comfortabel hanteren en werken zonder vermoeidheid
  • Gevuld handvat verbetert de grip en voorkomt wegglijden
  • Eyelet aan het uiteinde van de handgreep voor het bevestigen van een Milwaukee™ valbeveiliging

Kenmerk:

  • Inhoud: 1
  • Snijwaarden harde draad 1800N,mm²: 2.2 Max. Durchmesser mm
  • Snijwaarden zachte draad 220N,mm²: 3.9 Max. Durchmesser mm