Bit TX BO15 25 mm SHOCKWAVE (2

Artikelnummer: 4932471581
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932471581
EAN/GTIN 4058546294809
Nummer fabrikant 4932471581
L-nummer L01850 2497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SHOCKWAVE ® slagvaste accessoires zijn de systeemoplossing in de slagschroefsector
  • De innovatieve systeemtoebehoren zijn niet alleen slagvast en daardoor geschikt voor gebruik met slagmoersleutels, maar bieden ook de juiste toebehoren voor alle boor- en schroefgevallen
  • Lasergeharde WEAR GUARD TIP® bitpunt voor precieze pasnauwkeurigheid en langere levensduur
  • SHOCK ZONE® geometrie - zeer flexibel om botsingen op te vangen
  • De flexibele SHOCK ZONE® vermindert de belasting van de bitpunt en daarmee het risico op breuk
  • De combinatie van de SHOCK ZONE® en een speciaal hardingsproces absorbeert de impact
  • Speciaal staal: De voor Milwaukee™ ontwikkelde staallegering is speciaal aangepast voor SHOCKWAVE® bits en voor gebruik met slagmoersleutels
  • Hierdoor zijn de SHOCKWAVE® bits stabieler en tegelijkertijd flexibeler - ideaal voor zware schroeftoepassingen

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 2
  • Productvariant: Shockwave TX BO15 x 25 mm - 2 stuks