Metalen blad 355x2, 5 mm PRO+

Artikelnummer: 4932451505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932451505
EAN/GTIN 4002395162086
Nummer fabrikant 4932451505
L-nummer L01850 53
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: ideaal voor het doorslijpen van zacht staal, gereedschapsstaal, gietijzer, hard kwaliteitsstaal en betonijzer
  • Eigenschappen: zachte doorslijpschijf voor doorslijpmachines voor metaal
  • * Besteleenheid 10 stuks

Kenmerk:

  • Boringsdiameter [mm]: 25,4
  • Diameter schijf: 355
  • Inhoud: Metalen snijschijven (10 stuks) ⌀ 355 mm, ⌀ 25,4 mm boring, 2,5 mm dik.
  • Inhoud van de verpakking: 10
  • Productvariant: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm - 10 stuks
  • Diameter van de schijf [mm]: 355

Levering:

Metaalsnijschijven (10 stuks) diameter 355 mm, diameter 25,4 mm boring, 2,5 mm dik.