Hamerboor SDS+ 5x110 mm (50) M2 snp

Artikelnummer: 4932399176
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
  • Schacht: SDS Plus
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
5 mm
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4932399176
EAN/GTIN 4002395357833
Nummer fabrikant 4932399176
L-nummer L00800 4228
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power Breaker: 3 speciale, agressieve Power Breaker-voortanden creëren microscheurtjes in het te boren materiaal
  • Tot 25% SNELLER
  • Centrische punt maakt eenvoudig, precies boren mogelijk zonder uitlopen
  • Vergrote versterkingsafschuiningen beschermen het hardmetalen element bij versterkingsinslagen en verminderen het vastlopen bij versterkingsinslagen
  • Kegelvormige spiraalrug
  • Spiraalrug smaller naar de boorpunt toe vermindert de wrijving en verhoogt zo de boorsnelheid
  • Ideaal voor gebruik met accuboormachines
  • Kernversterkte spiraal (KVS)
  • Spiraalontwerp met groot volume voor optimaal transport van boorstof
  • De kernversterkte spiraal heeft een trillingsdempend effect, de slagenergie wordt beter overgebracht op de boorpunt en de breukbestendigheid wordt verhoogd
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 50
  • verpakkingsinhoud: 50
  • Productvariant: SDS-Plus M2 5 x 110 - 50 stuks
  • Standaard uitrusting: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2