Video-meetmicroscoop MM-OS, Type: MM-OS1

Artikelnummer: 491915 MM-OS1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik X 26 mm
Meetbereik Y 19 mm
Verstelbereik Z 50 mm
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 4,9 + L / 50 (L in mm) µm
Vergroting (x-voudig) 0,2 ±3%
Camera 5 megapixel
Maximale werkstukhoogte 50 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Lengte 354 mm
Breedte 444 mm
Hoogte 600 mm
Gewicht 30 kg
Maximaal werkstukgewicht 20 kg
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 491915 MM-OS1
EAN/GTIN 4045197611734
Nummer fabrikant 491915 MM-OS1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het hoogwaardige videomeetsysteem in combinatie met de gebruiksvriendelijke M3-meetsoftware is bijzonder geschikt voor snelle meting en vergelijkingsmeting van vlakke onderdelen.
  • Led-verlichting voor opvallend licht, met lange levensduur, voor een heldere en homogene belichting van het werkstuk.
  • Telecentrisch, dimbaar doorvallend led-licht.
  • Aluminium-granietbasis en meettafel met draadgaten voor het fixeren van spansystemen.
  • Kleurencamera met hoge resolutie, met telecentrisch objectief.
  • Extreem gebruiksvriendelijke, intuïtief te bedienen M3-meetsoftware inclusief DXF-functie. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
  • Zeer snelle, automatische onderdeelherkenning bij willekeurige verdraaihoeken.
  • Dankzij de mechanische hoogteverstelling met schaalverdeling kan het meetvlak individueel en reproduceerbaar aan het te meten object en de spaninrichting worden aangepast.

Toepassing:

  • Binnen enkele seconden meten, dimensioneren en beoordelen van vlakke onderdelen zoals O-ringen, schijven, stekkers in één meetprocedure.
  • Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de productie, in de meetkamer of bij de goederenontvangst.
  • Universeel te gebruiken meetsysteem in compacte uitvoering.

Levering:

Inclusief Multitouch-panel-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en handleiding.

Accessoires:

Testglas nr. 491928; precisie-machineklem nr. 494480; onderbouw voor meetmicroscopen nr. 492580.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard. Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.

Downloads en documenten

Geschikte producten