{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 2269 | |
| Tolerantieklasse | 2 | |
| Nominale maat | 0,10 mm - 0,19 mm | |
| Oplopend met | 0,01 mm | |
| Controlelengte | 33 mm | |
| Hardheid | 60 ±2 HRC | |
| Materiaal | gelegeerd gereedschapsstaal | |
| Totale lengte | 53 mm | |
| Producttype | Meetpen |
| Artikelnummer | 483941 0 | |
| EAN/GTIN | 2050001056931 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |