417 C/2 afmeting parallel uiteinde tolerantieklasse 2 18,50 mm gemaakt van keramiek met kalibratie

Artikelnummer: 4804507KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 18,5 mm
Tolerantieklasse 2
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4804507KAL
EAN/GTIN 4059192037598
Nummer fabrikant 4804507KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/2 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 2
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 18,5 mm