Dopsleutel voor koelvloeistofleiding HSK-A.

Artikelnummer: 47936
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 47936
EAN/GTIN 4020772047931
Nummer fabrikant 47936
L-nummer L30090 281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dopsleutel voor koelvloeistofleiding HSK-A, (conische holle as volgens DIN 69893)
Blad: Speciaal staal, gehard en gegalvaniseerd.
Handvat: Zuiver, slagvast kunststof (cadmiumvrij), rood.

Kenmerk:

  • Grootte = HSK-A.: 80
  • B: 100
  • B1: 2,4
  • D: 14,2
  • D1: 18,5
  • L: 133
  • Gewicht: 135 g