Smart Probes-klimaatset

Artikelnummer: 474195
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
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
Gewicht 692 g
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Lengte 270 mm
Breedte 190 mm
Hoogte 60 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Producttype Klimaatmeetapparatuur

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474195
EAN/GTIN 4029547022463
Nummer fabrikant 0563 0003 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en voor de smartphone geoptimaliseerde meetapparatuur. Alle meetgegevens worden direct naar de gratis te gebruiken testo Smart Probes-app (systeemvereisten: iOS 8.3 resp. Android 4.3 of nieuwer / Bluetooth® 4.0) overgedragen en kunnen met een mobiel apparaat worden afgelezen, gerapporteerd en vervolgens direct per e-mail worden verzonden.
  • Weergave van maximaal 6 Smart Probes tegelijk.
  • Draadloos aflezen van de meetwaarden op een mobiel apparaat.
  • Meetwaardeveranderingen kunnen als afbeelding of tabel worden weergegeven.
  • Meetrapporten kunnen met foto’s worden aangevuld.

Voor eenvoudige meting van luchtsnelheden, luchtvochtigheid, volumestromen en temperaturen. Bijzonder geschikt voor het onderhoud van airconditionings en klimaatsystemen.

Levering:

  • Inclusief 1 Smart Case
  • 1 Testo infrarood-temperatuurmeter nr. 474182 gr. 805i
  • 1 Testo temperatuur- en vochtigheidsmeter nr. 474184 gr. 605i
  • 1 Testo temperatuur- en stromingsmeter nr. 474186 gr. 405i
  • 1 Testo temperatuur- en stromingsmeter nr. 474186 gr. 410i

Tip:

Andere Smart Probes (thermometer, tangthermometer, verschildrukmeter en hogedrukmeter) op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten