Datalogger, Type: 175T2

Artikelnummer: 474180 175T2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Meetbereik temperatuur (externe voeler) -40 – 120 °C
Meetbereik temperatuur (interne voeler) -35 °C - 55 °C
Maximale afwijking temperatuur (externe voeler) ±0,3 °C
Maximale afwijking temperatuur (interne voeler) ±0,5 °C
Artikelomschrijving producent 175 T2
Aansluiting USB-interface
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Extern voelertype NTC
Lengte 89 mm
Breedte 55 mm
Hoogte 30 mm
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 474180 175T2
EAN/GTIN 4029547011092
Nummer fabrikant 0572 1752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte 2-kanaals-dataloggers met groot display met achtergrondverlichting. Intern geheugen voor 1 miljoen meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 10 seconden en 24 uur. Batterijlevensduur ≥3 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). Twee standaardaansluitingen (mini-USB en SD-kaart) voor eenvoudig programmeren en uitlezen van de loggergegevens door directe verbinding met een pc.
Aansluiting voor 1 externe temperatuurvoeler (type NTC).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief wandhouder, slot, 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en kalibratierapport, software ComSoft Basic V5 gratis te downloaden.

Accessoires:

USB-kabel 474183 gr. USB.
Temperatuurvoeler (type NTC) op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten