Geheel stalen snelspanlijmtang VIRIDIS met max. 800 mm klembereik, 120 mm spandiepte

Artikelnummer: 472H0800-120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 472H0800-120
EAN/GTIN 4027474030988
Nummer fabrikant 472H0800-120
L-nummer L80010 103883
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen hevelklemmen VIRIDIS van serie 472 worden gebruikt voor het snel en moeiteloos klemmen van meerdere werkstukken met hoge klemdruk in ambacht, industrie en werkplaats. Het geoptimaliseerde geheelstalen profiel zorgt voor een gelijkmatige opbouw van klemmacht en grotere krachtreserves, vooral bij het volledig benutten van het klembereik. Daardoor is de serie 472 tot 5x sneller dan conventionele klemmen.
  • Spankracht tot 6.000 N
  • Door de zelfcentrering ongevoelig voor trillingen van het werkstuk

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 170 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 800 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 31 1/2
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Totale lengte [inch]: 35 7/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Ja
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 120 mm
  • Beklengte [mm]: 67 mm
  • Beklengte [inch]: 2 5/8
  • Bekbreedte [mm]: 37 mm
  • Klemkracht [N]: 6.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 27 x 13
  • Bekbreedte [inch]: 1 7/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 800 mm / 120 mm