Schroefdraadboorset met twee snijkanten (5-delig) in kunststof etui

Artikelnummer: 471 900 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 471 900 3
EAN/GTIN 4049002019159
Nummer fabrikant 471 900 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het schadevrij uitdraaien van afgebroken schroeven of schroefbouten uit schroefgaten – redding van hoogwaardige producten
  • Assortiment schroefdraadboortjes voor schroeven M5 tot M20 (5-delig)
  • Geschikt voor rechts- en linksdraaiende schroefdraad
  • Materiaal: CrV-staal, gehard
  • Oppervlak: zinkgefosfateerd, snijvlak gepolijst
  • De standtijd varieert afhankelijk van de hardheid van het tegenmateriaal.
  • De te verwijderen schroef voorboren met een geschikte boor.
  • Sla de draaier in het boorgat en draai de schroef los.

Kenmerk:

  • Gewicht: 240 g
  • Lengte: 160 mm
  • Breedte: 100 mm
  • Hoogte: 19 mm
  • Uitvoering: zinkgefosfateerd
  • Plaatsing: 5 stuk