Kiepwagen

Artikelnummer: 4704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Kiepbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4704
EAN/GTIN 4017976047041
Nummer fabrikant 4704
L-nummer L90070 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Kiepwagen met kantelbare bak van 2 mm dik plaatstaal, bovenrand twee keer gevouwen, dubbele gevouwen kieprand, oliedicht gelast. Onderstel gemaakt van 3 mm dikke randprofielen met geïntegreerde heftruckkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel van buis. Poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenkwielen en 2 bokwielen. Wielen met elastische massief rubberen banden, naaf met kogellager. Centraal remsysteem TOTALSTOP standaard op de zwenkwielen Mobiel en voor vorkheftruckgebruik. Zonder aftapkraan en zeef. Kiepproces wordt handmatig geactiveerd. Voor het legen met een vorkheftruck of voor zware ladingen raden we een kiepcontainer of een zelfkiepcontainer aan.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 800
Inhoud (liter): 800
Afmetingen bak (mm): 1321 x 1044 x 735
Hoogte rand met wielen (mm): 843
totale lengte (mm): 1458
Totale breedte (mm): 1105
Totale hoogte (mm): 1099
Banden: Elastisch massief rubber blauwgrijs
Wielmaat (mm): 200 × 50

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen