BikeTool: set met houder met 8 PrecisionBits C6, binnenzeskant sleutel 5mm, adapter en 2 bandenlichters

Artikelnummer: 470.Yellow CN
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 470.Yellow CN
EAN/GTIN 7610733242122
Nummer fabrikant PB 470.Yellow CN
L-nummer L60060 2295

Omschrijving

Omschrijving:

  • BikeTool: Pocket Tool met 9 schroefgereedschappen en twee bandenlichters
  • 11 in 1 Tool als onontbeerlijke metgezel bij het fietsen
  • 101 mm lang en 91 g licht, past in iedere zak/tas
  • roestvast stalen adapter voor het combineren van offset schroevendraaier en bits tot praktisch schroefgereedschap
  • bandenlichters uit hoge-prestaties-polymeer, buitengewoon robuust en duurzaam