Ringratschen-Maulschluessel 16mm, SB

Artikelnummer: 467B.16PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467B.16PB
EAN/GTIN 3662424162176
Nummer fabrikant 467B.16PB
L-nummer L60130 106414
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • ratelsleutel voor bits ultra-grip: Influg rups op oog + antislip mond
  • Glijdt niet over de moeren
  • Biedt optimale beveiliging
  • Ratelmechanisme KOMPAKT en kan worden geschakeld met de hendel
  • Verbeterde toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Retourhoek 5°
  • Verhoogde productiviteit
  • Oog- en mondhoek: 15°
  • Afwerking: Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 14,1
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 208
  • Gewicht in kilogram: 0,138