Waterpas met magneet, Lengte: 250mm

Artikelnummer: 467414 250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Lengte 250 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467414 250
EAN/GTIN 4005069166700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame kleine waterpas. Profiel van spuitgegoten aluminium. Gefreesde meetvlakken. Onbreekbare acrylglaslibellen (verticaal + horizontaal).
Extra met 360° draaibare libel. V-groef en magneet in het meetvlak.