VDE kruiskopschroevendraaier maat PH1 L.80mm

Artikelnummer: 46663001
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
Artikelnummer 46663001
EAN/GTIN 4018754338139
Nummer fabrikant 46663001
L-nummer L60010 7892
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor PHILLIPS® schroeven
  • Gereduceerde bladdiameter voor het bereiken van diepliggende schroefverbindingen
  • Lemmet met geïntegreerde beschermende isolatie
  • VDE-geïsoleerd tot 1.000 V
  • Geïsoleerd volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • zwarte bladpunt
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal

Kenmerk:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Bitsoort: Phillips Inbouw®
  • Grootte van uitvoerprofiel: PH1
  • Gewicht: 55 g