Dubbele steeksleutel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 32 x 36 ∙ 343.2 mm

Artikelnummer: 450N-32X36
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 450N-32X36
EAN/GTIN 4000896020638
Nummer fabrikant 450N-32X36
L-nummer L60140 3263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slanke koppen
  • Schacht met extra stabiel HAZET dubbel T-profiel
  • Bekhoek: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 32 x 36 mm
  • Afmetingen / lengte: 343.2 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.6 kg