PS CAT50 90 1″ MAS3 Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503092
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4503092
EAN/GTIN 7291075137507
Nummer fabrikant 4503092
L-nummer L24000 293

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 21,01 mm, maat schroefdraad bevestigingsknop (CRKS) 1-8, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21,01 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 90 graden
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Draadgrootte van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 1-8
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50