Meetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: N0

Artikelnummer: 441195 N0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm-⌀ D1 8 mm
Dwarsarm lengte L1 110 mm
Zuil-⌀ D2 10 mm
Zuilhoogte L2 120 mm
Draadaansluiting Buitendraad M5
Hechtkracht 320 N
Magneetvoet lengte 40 mm
Magneetvoet breedte 30 mm
Magneetvoet hoogte 35 mm
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441195 N0
EAN/GTIN 7290005397318

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.
Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor Vario-meetgereedschappen met een schacht-⌀ van 6 mm, 8 mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.
Fijninstelling aan de magneetvoet. Een voordeel bij het afstellen van µm-zwenktasters, omdat de stangposities niet door handbewegingen worden beïnvloed.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Downloads en documenten

Geschikte producten