{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Dwarsarm-⌀ D1 | 8 mm | |
| Dwarsarm lengte L1 | 110 mm | |
| Zuil-⌀ D2 | 10 mm | |
| Zuilhoogte L2 | 120 mm | |
| Draadaansluiting | Buitendraad M5 | |
| Hechtkracht | 320 N | |
| Magneetvoet lengte | 40 mm | |
| Magneetvoet breedte | 30 mm | |
| Magneetvoet hoogte | 35 mm | |
| Producttype | Meetstatief |
| Artikelnummer | 441195 N0 | |
| EAN/GTIN | 7290005397318 |