1/2″ Dopsleutel (inch) 1.5/16″

Artikelnummer: 4400A 1.5/16
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4400A 1.5/16
EAN/GTIN 4991644075744
Nummer fabrikant 4400A 1.5/16
L-nummer L60050 7284
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 47 mm
  • Dimensie D2: 39 mm
  • D1: 44,2 mm
  • Lengte: 24 mm
  • Drive: 1/2″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.5/16″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen