Tweezijdige steeksleutels met FACOM® SLS systeem , koppen 15° afgeschuind , SW 16x17 mm

Artikelnummer: 44.16X17SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44.16X17SLS
EAN/GTIN 3662424029059
Nummer fabrikant 44.16X17SLS
L-nummer L60130 9959
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • De vorken zijn fijner dan de standaard gabringsleutel voor een betere toegang bij kracht. Voorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Vorken afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 16x17
  • B x B1 [mm]: 35,5 x 37,0
  • E [mm]: 6,3
  • L [mm]: 200
  • [g]: 145