• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Digitale meetklok IP54 aflezing 0,0005 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434316 12,5
Korting
€ 543,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00002 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,65−0,90 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 58 mm
dikte van de behuizing 35 mm
Oog aan achterwand behuizing nee
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2450
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434316 12,5
EAN/GTIN 4059192014582
Nummer fabrikant 4337640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave (11 mm) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Absolute-functie:
Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.
Factor instelbaar met weergave op display.
Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.
Stof- en spatwaterdichte uitvoering IP 54.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten