{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 25 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | 0,005 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
| Meetkracht | < 2 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Behuizing-⌀ | 57 mm | |
| dikte van de behuizing | 33,4 mm | |
| Oog aan achterwand behuizing | nee | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
| Producttype | meetklok |
| Artikelnummer | 434281 25 | |
| EAN/GTIN | 7630041111224 | |
| Nummer fabrikant | 01930257 |