Korrels met hardmetalen punt 130 x 14 x 4 mm

Artikelnummer: 434 131 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 434 131 0
EAN/GTIN 4049002024252
Nummer fabrikant 434 131 0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor materialen met een hardheid tot maximaal 68 HRC
  • voor het nauwkeurig markeren van een boorpunt en voor het geleiden van de boorpunt om afwijkingen te voorkomen
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • gepolijst werkende uiteinde met gesoldeerde, nauwkeurig geslepen hardmetalen punt
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt

Kenmerk:

  • Gewicht: 139 g
  • Lengte: 130 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Diameter punt: 4 mm
  • Sleutelwijdte: 14 mm
  • Profiel: 8-kant