KASTONDERBOUW, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 1000X630mm

Artikelnummer: 431060 1000X630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor plaatafmeting lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nivellering: 25
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nivellering 25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Onderbouw hoogte 710 mm
Onderbouw breedte 856 mm
Onderbouw diepte 600 mm
Hoogte onderbouw incl. lagerset 770 mm
Nuttige hoogte deur 345 mm
Aantal aflegborden 1 mm
Belastbaarheid, verdeeld 1.000 kg
Producttype Onderbouw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431060 1000X630
EAN/GTIN 4067263264910
Nummer fabrikant 431060 1000X630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.
Onderzetkast, plaatstalen behuizing, afhankelijk van de afmetingen met vleugeldeur (inclusief legbord) en / of lades, inclusief GARANT-sluitsysteem. Kleur romp RAL7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antraciet.

Plaatsing:

Nuttige hoogte deur: 345 mm
Aantal aflegborden: 1
Aantal behuizingen met deur: 1
Aantal behuizingen met lades: 0

Tip:

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten