{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Meetbereik | 0,95 mm - 1,55 mm | |
| Meetbereik meetkoppen | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
| Aflezing naar keuze | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Reproduceerbaarheid | 0,001 mm | |
| Lineariteit | ⌀ 1,0 − 1,55: maximaal 2% van de meetweg; ten minste 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximaal 1% van de meetweg; ten minste 0,001 mm | |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
| IP-klasse | IP 65 | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Aantal meetkoppen | 5 | |
| Aantal instelringen | 5 | |
| Verpakking | stevige box | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | 2-punts binnenschroefmaat |
| Artikelnummer | 428670 0,95-1,55 | |
| EAN/GTIN | 5051102218928 |