Trapladder met treden 2x7 treden

Artikelnummer: 42714
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×7
Materiaal aluminium
Opstapje uitvoering trap
Producttype Trapladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42714
EAN/GTIN 4031405427143
Nummer fabrikant 042714
L-nummer L90240 102403
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Vier spar-verlengstukken met stevige schuifgeleider en ergonomische stergreep
  • Traploos instelbaar: Stijgend gedeelte tot 300 mm, steungedeelte tot 800 mm
  • Extern afstelmechanisme / stergreep voor veilige toegang tot de ladder zonder struikelen
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Stapafstand: 235 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3450 mm
  • Totale lengte gevouwen: 1737 mm
  • Hoogte: 1610 mm
  • Kolombreedte: 24,5 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 1370 mm
  • Staplengte max. uitgeschoven: 1730 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2 x 7 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Onderste buitenbreedte, stijggedeelte uitgeschoven: 673 mm
  • Onderste buitenste breedte, ladder ingetrokken: 640 mm
  • Onderste buitenste breedte, steun uitgeschoven: 730 mm
  • Max. Instelbereik op het stijggedeelte: 300 mm
  • Max. Afstelbereik op het steungedeelte: 800 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Geschikte producten