Beitel set in schuimrubberen inzetstuk SB

Artikelnummer: 421 010 0 SB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 421 010 0 SB
EAN/GTIN 4049002156786
Nummer fabrikant 421 010 0 SB
L-nummer L70060 102455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap van industriële kwaliteit
  • Gemaakt van hooggelegeerd gereedschapsstaal
  • volledig gehard voor maximale overdracht van de slagkracht
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • goudkleurig ondergedompeld gelakt
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle gereedschappen zijn GS-gekeurd
  • Praktische schuimrubberen inzet zorgt voor orde op de werkplek
  • Afmetingen van de schuimrubberen inzet (B x H x D): 335 x 165 x 33 mm
  • met nauwkeurige opbergvakken voor op de werkbank en in de werkplaatswagen

Kenmerk:

  • Gewicht: 2100 g
  • Lengte: 338 mm
  • Breedte: 170 mm
  • Hoogte: 38 mm
  • Uitvoering: Gepolijst
  • Kleur: goud
  • Plaatsing: 6 stuk