Steeksleutels met open uiteinde , Twaalfkantige koppen , 15° afgeschuind , Set in zakje, 5 st.

Artikelnummer: 42.JE5T
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 42.JE5T
EAN/GTIN 3148515290602
Nummer fabrikant 42.JE5T
L-nummer L60130 2592
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
  • Verpakking: Tas: N.38A-5A
  • [kg]: 0,770

Levering:

  • A [mm]: 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24
  • Inhoud: Tas: N.38A-5A