44 EWR digitale interne micrometerset 12-20 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4191161KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4191161KAL
EAN/GTIN 4059192011017
Nummer fabrikant 4191161KAL
L-nummer L40080 5105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale interne micrometer in Micromar 44 EWR-kit
  • Doorlopende boringen
  • Blinde gaten
  • Marges centreren

IP-beschermingsklasse: IP 52
-gegevensinterface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
DIN 863-4
meetbereik 12 - 20 mm
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Basiseenheid 44 EEC, meetkoppen 44 AK, stelringen, batterij, bedieningsinstructies,

Downloads en documenten

Geschikte producten