Stiftsleutel Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren 2.0 mm x 101 mm

Artikelnummer: 41895
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41895
EAN/GTIN 4010995418953
Nummer fabrikant 41895
L-nummer L60070 3590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: De gekleurde stiftsleutels kunnen snel en eenvoudig terug worden gevonden. Bovendien zijn zijn ze dankzij de oplichtende lak met behulp van de Wiha-zaklamp met UV-licht ook in het donker goed te vinden. Dat zorgt voor minder zoektijd naar verloren stiftsleutels en bij onderhoud aan installaties wordt het risico op machineschade door vergeten gereedschappen in de machine verkleind. De zeskantkogelkop van de stiftsleutel maakt moeiteloos vastschroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°.
  • Verlaagt uw kosten: Vermindert het ″risico van vergeten″ in een machine en de daaruit voortkomende gevolgschade.
  • Toepassing: Geschikt voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen en insteken en vastschroeven in horizontale, schuine of diepe blinde gaten.
  • De gekleurde stiftsleutels kunnen snel en eenvoudig terug worden gevonden. Bovendien zijn zijn ze dankzij de oplichtende lak met behulp van de Wiha-zaklamp met UV-licht ook in het donker goed te vinden. Dat zorgt voor minder zoektijd naar verloren stiftsleutels en bij onderhoud aan installaties wordt het risico op machineschade door vergeten gereedschappen in de machine verkleind. De zeskantkogelkop van de stiftsleutel maakt moeiteloos vastschroeven mogelijk onder een hoek van max. 25°.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Kleur: lichtblauw
  • Binnenzeskant (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 101 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 18 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee