Dubbele ringsleutel SW 5/16 x 11/32″ L.195mm

Artikelnummer: 41612022
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41612022
EAN/GTIN 4018754158799
Nummer fabrikant 41612022
L-nummer L60010 2665
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige dubbele ringsleutel, vlakke offset, met imperiale sleutelmaten.
Eigenschappen:
  • Inch, ongelijk Sleutelwijdtes
  • licht doorgezet
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden) / Fed. Spec. GGG-W-636E / S.B.A.C. Techn. spec. T.S. 48 tot 1/2″

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 195 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 45 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 11/32 ″