Krachtzijkniptang Industrial electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 200 mm, 8"

Artikelnummer: 41330
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41330
EAN/GTIN 4010995413309
Nummer fabrikant 41330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
  • Ontziet uw gezondheid: Ontlastend werken bij langdurig gebruik dankzij openingsveer.
  • Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Toepassing: Een allround zijkniptang met optimale krachtuitoefening voor het knippen van zachte tot zeer harde draad en kabel.
  • Normen: Gemaakt conform IEC 60900.
  • Precies en zuiver snijden van zachte en harde draad
  • Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® und optimierte Hebelübersetzung für bis zu 40% mehr Power
  • Met in- en uitschakelbare openingsveer
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • Het voortdurend op maat knippen van kabels en draad vereist een hoge krachtsinspanning en vormt een zware belasting van de pols. De Wiha krachtzijkniptang met tweecomponentenhandgreep maakt krachtbesparend knippen mogelijk onder zware omstandigheden. Het tangscharnier met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken en een tot 40% hogere knipkracht. De activeerbare openingsveer maakt met name bij voortdurend gebruik moeiteloos werken mogelijk. De krachtige tang met halfronde kopvorm garandeert bovendien een nette knip. De ergonomisch gevormde tanghandgrepen zorgen voor comfortabel werken zonder moe te worden. Daarnaast wordt de krachtzijkniptang geproduceerd conform de internationale norm IEC 60900 en is deze daarom toegelaten voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. De krachtzijkniptang bewijst zich als het ideale gereedschap voor elektrotechnische toepassingen.
  • Om zo lang mogelijk plezier aan het product te hebben, wordt de regelmatige verzorging met een druppel olie aanbevolen.
  • DIN ISO 5749.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2.8 mm
  • Totale lengte (mm): 200 mm
  • Totale lengte (Duim): 8″
  • knipkracht: 19
  • middelharde draad (mm): 4.2 mm
  • harde draad (mm): 3 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2.5 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee