Set accessoires voor digitale schuifmaten, Maximale meetbekdikte: 3,5mm

Artikelnummer: 412747 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale meetbekdikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor maximale meetbekdikte 3,5 mm
Producttype Schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412747 3,5
EAN/GTIN 4045197924476
Nummer fabrikant 412747 3,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accessoires voor digitale schuifmaten. Maakt het meten van smalle openingen, groeven en boringsafstanden mogelijk.

T.b.v.:

Digitale schuifmaten tot meetbereik 150 mm en meetbekdikte tot 3,5 mm.

Levering:

3 paar meetinserts met meetschijven ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 paar meetinserts met meetconus ⌀ 9 mm, 60° en ⌀ 12 mm, 60°, 1 paar meetinserts met meetcilinder ⌀ 1,5×9 mm, 1× haakse stiftsleutel.
1 × veersysteem voor constante meetkracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten