Schroevendraaier- en bitset slimVario® assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

Artikelnummer: 41231
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41231
EAN/GTIN 4010995412319
Nummer fabrikant 41231
L-nummer L60070 3507
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Verbetert uw efficiency: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Toepassing: Voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Praktisch en robuust etui
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Veilig werken tot 1.000 V AC
  • slimBits bieden toegang tot diepliggende schroeven dankzij verzonken isolatie
  • Uitbreidbaar en compatibel met EVF-producten
  • Werken waarbij handen en spieren ontzien worden
  • Bij werkzaamheden op uiteenlopende locaties, zoals op bouwplaatsen, aan solarinstallaties en in schakelkasten, zijn veel verschillende schroefprofielen nodig. De schroevendraaierset slimVario® met slimBits dekt de meest gangbare schroefprofielen af en is daarmee flexibel inzetbaar. Veilig opgeborgen in een robuust etui zijn de elektriciensgereedschappen perfect geschikt voor mobiel gebruik. De 9-delige gereedschapset biedt maximale plaatsbesparing door het omvangrijke wisselbitsysteem. Dankzij de Wiha slimTechnology kunnen de inbegrepen slimBits met hun tot 33% slankere schacht ook diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereiken. In combinatie met de extra korte Stubby-handgreep kunnen ook op krappe locaties schroeven moeiteloos worden bereikt. Voor diepliggende schroeven die een grotere krachtoverdracht vereisen, wordt juist de normale handgreep gebruikt. Elk stuk gereedschap in de set is conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen waardoor er veilig mee kan worden gewerkt aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • Gemaakt conform IEC 60900.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits 6.0 mm (34577)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric sleufkop 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Bit slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Bit slimBit electric zeskant 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Opvouwbaar etui

Geschikte producten