18 EWR-V digitale universele remklauw 300 mm inclusief accessoires met data-interface met kalibratie

Artikelnummer: 4112722KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4112722KAL
EAN/GTIN 4059192002985
Nummer fabrikant 4112722KAL
L-nummer L40080 109154
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale universele caliper Marcal 18 EWR-V
meetbereik: 0 - 300 mm
numerieke stapwaarde mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Dieptemaat: Gegevensinterface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP-beveiliging: IP 65
bereik van levering: Meetinzetstukken, batterij, bedieningsinstructies, koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten