18 ESA digitale schuifmaat 1000 mm lichtgewicht constructie met DK

Artikelnummer: 4112623DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4112623DKS
EAN/GTIN 4059192002893
Nummer fabrikant 4112623DKS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale werkplaats schuifmaat MarCal 18 ESA Meetbereik: 0 - 1000 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Data-interface: geen
  • IP-beschermingsklasse: geen
Mantel van de levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, koffer