MICRO-TECH® kniptang met kleine handel , vlakke snede

Artikelnummer: 406.8MT
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
Producttype Halfronde tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 406.8MT
EAN/GTIN 3148511752821
Nummer fabrikant 406.8MT
L-nummer L60130 2092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze kleine handelstang is geschikt voor het werken aan miniatuurcomponenten in de elektronica.

Kenmerk:

  • B [mm]: 8,5
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 110
  • Snede: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Pianodraad diam. [mm]: -